CHF 857.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 927.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 3 kW |
Geschwindigkeit | 750 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 8 |
Lastdrehzahl | 710 rpm |
Lastmoment | 40.347 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 132M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 82.5 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 83.5 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 83.5 % |
Wellendurchmesser | 38 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 75 kg |
PTC Thermistor | Nein |
CHF 129.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 125.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 135.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 4.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 14.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027