Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 3 kW, 3000 U/min, (=2p), B35T, 575 V, 60 Hz, W22, IEC 100L, Gusseisen

  • ERIKS:12402693
  • Hersteller:12258570
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 721.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 779.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
3 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
2
Bemessungsspannung
575 V
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
100L
Wirkungsgrad bei 50% Last
85.5 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
87.3 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
87.3 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Nein