CHF 377.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 408.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W21 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 3 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Montage | B14 |
Anzahl Pole | 2 |
Lastdrehzahl | 2905 rpm |
Lastmoment | 1.01 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 100L |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 85 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 86.5 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 87.1 % |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 160 mm |
Material | Aluminium |
Gewicht | 32.7 kg |
PTC Thermistor | Ja |