Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 3 kW, 3000 U/min, (=2p), 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 100L, PTC-Sensoren, Aluminium

  • ERIKS:12767359
  • Hersteller:M3.02FC100A3AIE3TF-WEG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 385.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 417.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
3 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B34BT
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2905 rpm
Lastmoment
1.01 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
100L
Wirkungsgrad bei 50% Last
85 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
86.5 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
87.1 %
Material
Aluminium
Gewicht
32.7 kg
PTC Thermistor
Ja