Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 3 kW, 1500 U/min, (=4p), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:13190817
  • Hersteller:12882010
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 474.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 513.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
3 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1440 rpm
Lastmoment
19.9 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
L100L
Wirkungsgrad bei 50% Last
87 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
88 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
88 %
Wellendurchmesser
28 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
250 mm
Material
Grauguss
Gewicht
37.5 kg
PTC Thermistor
Ja