Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 3 kW, 1500 U/min, (=4p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xec, Gusseisen

  • ERIKS:12994322
  • Hersteller:12861349
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 538.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 581.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22XnCD
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
3 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1440 rpm
Lastmoment
19.893 Nm
ATEX Zone
Zone 2 / 22
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
L100L
Wirkungsgrad bei 50% Last
87 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
88 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
88 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja