CHF 411.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 444.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 3 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 4 |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | L100L |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 87 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 88 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 88 % |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 38 kg |
PTC Thermistor | Nein |
CHF 41.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 34.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 8.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 73.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027