Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 3 kW, 1500 U/min, (=4p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W21, PTC-Sensoren, Aluminium

  • ERIKS:12767442
  • Hersteller:M3.04FTL10A3AIE3TF-WEG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 396.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 428.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
3 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1440 rpm
Lastmoment
2.03 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
L100L
Wirkungsgrad bei 50% Last
87 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
88 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
88 %
Wellendurchmesser
28 mm
Material
Aluminium
Gewicht
37 kg
PTC Thermistor
Ja