CHF 433.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 468.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 3 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B34A |
Anzahl Pole | 4 |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | L100L |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 87 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 88 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 88 % |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 160 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 38 kg |
PTC Thermistor | Nein |
CHF 11.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 91.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 56.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 94.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027