Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 3 kW, 1500 U/min, (=4P), B14T, 400/690 V, 50 Hz, W22, Gusseisen

  • ERIKS:12695076
  • Hersteller:3KW-4P-B14T-C200-IE3-46-W22-L100L
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 443.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 479.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
3 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B14
Anzahl Pole
4
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
L100L
Wirkungsgrad bei 50% Last
87 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
88 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
88 %
Wellendurchmesser
28 mm
Material
Grauguss
Gewicht
40 kg
PTC Thermistor
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Klemmenkasten, 2xM25 W22, 90/100, 6002

  • ERIKS:12395096
  • Manufacturer:11318894

CHF 34.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, Kunststoff, W22, 100, 2/4/6/8P KU

  • ERIKS:12395040
  • Manufacturer:10016822

CHF 8.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 100, 2/4/6/8P AL, Aluminium

  • ERIKS:12395080
  • Manufacturer:10016827

CHF 56.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Klemmenplatte M4 W22, 63/71/80/90/100

  • ERIKS:12395104
  • Manufacturer:10016977

CHF 11.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027