Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 3 kW, 1000 U/min, (=6p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W21, IEC 132S, PTC-Sensoren, Aluminium

  • ERIKS:13024383
  • Hersteller:M3.06FT13SA3BIE3TF-WEG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 583.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 630.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
3 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
6
Lastdrehzahl
970 rpm
Lastmoment
3.01 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
132S
Wirkungsgrad bei 50% Last
85 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
85.8 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
85.8 %
Wellendurchmesser
38 mm
Material
Aluminium
Gewicht
62.4 kg
PTC Thermistor
Ja