CHF 651.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 704.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 3 kW |
Geschwindigkeit | 1000 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 6 |
Lastdrehzahl | 970 rpm |
Lastmoment | 29.6 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 132S |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 85 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 85.6 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 85.6 % |
Wellendurchmesser | 38 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 65 kg |
PTC Thermistor | Ja |