CHF 693.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 749.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 3 kW |
Geschwindigkeit | 1000 rpm |
Montage | B35T |
Anzahl Pole | 6 |
Lastdrehzahl | 970 rpm |
Lastmoment | 29.6 Nm |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 132S |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 85 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 85.6 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 85.6 % |
Wellendurchmesser | 38 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 300 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 65 kg |
PTC Thermistor | Ja |
CHF 4.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 125.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 135.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 96.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 279.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 302.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027