Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 260 kW, 1500 U/min, (=4P), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 315L, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12687306
  • Hersteller:12862555
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16'501.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 17'838.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
260 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1490 rpm
Lastmoment
1667 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
315L
Wirkungsgrad bei 50% Last
96 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
96.2 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
96.2 %
Wellendurchmesser
80 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
660 mm
Material
Grauguss
Gewicht
1430 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Klemmenplatte M16 W22, 315L

  • ERIKS:12395113
  • Manufacturer:11206101

CHF 231.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 250.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 936.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'012.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfterhaube, W22, 315 RAL6002

  • ERIKS:12395144
  • Manufacturer:11103700

CHF 509.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 550.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 271.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 293.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027