Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 260 kW, 1000 U/min, (=6P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 355M/L, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12687447
  • Hersteller:12862829
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23'849.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 25'781.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
260 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
6
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
355M/L
Wirkungsgrad bei 50% Last
95.7 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
95.9 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
95.9 %
Wellendurchmesser
100 mm
Material
Grauguss
Gewicht
1830 kg
PTC Thermistor
Ja