Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 22 kW, 750 U/min, (=8P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 225S/M, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12687535
  • Hersteller:12863228
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'323.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'673.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
22 kW
Geschwindigkeit
750 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
8
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
225S/M
Wirkungsgrad bei 50% Last
90.3 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
90.8 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
90.8 %
Wellendurchmesser
60 mm
Material
Grauguss
Gewicht
402 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör

CHF 34.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 271.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 293.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 557.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 602.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 524.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 567.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027