CHF 1'803.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'949.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 22 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Montage | B5 |
Anzahl Pole | 2 |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 180M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 92.3 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 93 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 92.9 % |
Wellendurchmesser | 48 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 350 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 170 kg |
PTC Thermistor | Ja |
CHF 260.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 281.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 18.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 112.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 121.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 71.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027