Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 22 kW, 3000 U/min, (=2p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 180M, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:13402831
  • Hersteller:22KW-2P-B3T-IE3-24-W22-180M
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'750.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'892.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
22 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2960 rpm
Lastmoment
71 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
180M
Wirkungsgrad bei 50% Last
92 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
92.7 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
92.7 %
Wellendurchmesser
48 mm
Material
Grauguss
Gewicht
170 kg
PTC Thermistor
Ja