Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 22 kW, 3000 U/min, (=2P), 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 180M, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12695094
  • Hersteller:22KW-2P-B3R-IE3-46-W22-180M
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'716.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'855.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
22 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B3R
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2960 rpm
Lastmoment
71 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
180M
Wirkungsgrad bei 50% Last
92 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
92.7 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
92.7 %
Wellendurchmesser
48 mm
Material
Grauguss
Gewicht
170 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Lüfter, Kunststoff, W22, 180, 2/4P KU

  • ERIKS:12395047
  • Manufacturer:10016919

CHF 5.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 260.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 281.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Klemmenplatte M6 W22, 160/180

  • ERIKS:12395106
  • Manufacturer:11525332

CHF 18.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 180, 2/4P GY, Gusseisen

  • ERIKS:12395066
  • Manufacturer:11250688

CHF 112.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027