Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 22 kW, 1000 U/min, (=6P), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 200L, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12687404
  • Hersteller:12862904
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'688.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'905.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
22 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
6
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
200L
Wirkungsgrad bei 50% Last
91.4 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
92 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
92.4 %
Wellendurchmesser
55 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
400 mm
Material
Grauguss
Gewicht
225 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör

CHF 355.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 384.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Klemmenplatte M8 W22, 200

  • ERIKS:12395107
  • Manufacturer:11525334

CHF 38.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfterhaube, W22, 200 RAL6002

  • ERIKS:12395139
  • Manufacturer:11247572

CHF 126.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 200, 6/8P AL, Aluminium

  • ERIKS:12395089
  • Manufacturer:10016932

CHF 197.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 213.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027