Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 22 kW, 1000 U/min, (=6p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xtb, IEC 200L, Gusseisen

  • ERIKS:12996686
  • Hersteller:12862195
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'601.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'054.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22Xtb
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
22 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
6
Lastdrehzahl
980 rpm
Lastmoment
214.361 Nm
ATEX Zone
Zone 21
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
200L
Wirkungsgrad bei 50% Last
91.4 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
92 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
92.4 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja