CHF 2'683.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'901.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 22 kW |
Geschwindigkeit | 1000 rpm |
Montage | B35T |
Anzahl Pole | 6 |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 200L |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 91.4 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 92 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 92.4 % |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 400 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 225 kg |
PTC Thermistor | Ja |
CHF 38.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 197.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 213.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 126.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 136.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 12.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027