

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 200 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 4 |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 315S/M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 95.8 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 96 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 96 % |
Wellendurchmesser | 80 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 1332 kg |
PTC Thermistor | Ja |
CHF 524.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 567.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 936.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'012.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 271.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 293.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 509.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 550.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027