CHF 288.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 311.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W21 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 2.2 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Montage | B35T |
Anzahl Pole | 2 |
Bemessungsspannung | 220/380 V |
Bemessungsfrequenz | 60 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 90S/L |
Material | Aluminium |
PTC Thermistor | Ja |