Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 2,2 kW, 750 U/min, (=8P), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 132S, Gusseisen

  • ERIKS:12687495
  • Hersteller:12863311
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 746.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 807.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
2.2 kW
Geschwindigkeit
750 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
8
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
132S
Wirkungsgrad bei 50% Last
81.5 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
82 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
82.1 %
Wellendurchmesser
38 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
300 mm
Material
Grauguss
Gewicht
69 kg
PTC Thermistor
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Lüfter, W22, 132, 6/8P GY, Gusseisen

  • ERIKS:12395063
  • Manufacturer:10156758

CHF 279.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 302.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 129.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Klemmenplatte M5 W22, 112/132

  • ERIKS:12395105
  • Manufacturer:10156583

CHF 14.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 132, 6/8P AL, Aluminium

  • ERIKS:12395083
  • Manufacturer:10016926

CHF 125.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027