CHF 707.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 764.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 2.2 kW |
Geschwindigkeit | 750 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 8 |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 132S |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 81.5 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 82 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 82.1 % |
Wellendurchmesser | 38 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 69 kg |
PTC Thermistor | Nein |
CHF 125.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 135.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 4.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 96.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 129.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027