Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 2,2 kW, 750 U/min, (=8p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 132S, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:13402657
  • Hersteller:2,2KW-8P-B3T-IE3-24-W22-132SPTC
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 748.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 809.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
2.2 kW
Geschwindigkeit
750 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
8
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
132S
Wirkungsgrad bei 50% Last
81.5 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
82 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
82.1 %
Wellendurchmesser
38 mm
Material
Grauguss
Gewicht
69 kg
PTC Thermistor
Ja