CHF 673.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 728.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W21 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 2.2 kW |
Geschwindigkeit | 750 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 8 |
Lastdrehzahl | 710 rpm |
Lastmoment | 3.02 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 132S |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 82 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 82.6 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 82.6 % |
Wellendurchmesser | 38 mm |
Material | Aluminium |
Gewicht | 58.9 kg |
PTC Thermistor | Ja |