Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 2,2 kW, 3000 U/min, (=2p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xec, IEC 90L, Gusseisen

  • ERIKS:12994180
  • Hersteller:2,2KW-2P-B5T-IE3-W22XNCD-90L
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 391.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 423.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22XnCD
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
2.2 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2865 rpm
Lastmoment
7.332 Nm
ATEX Zone
Zone 2 / 22
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
90L
Wirkungsgrad bei 50% Last
85.5 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
86 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
86.3 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja