Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 2,2 kW, 3000 U/min, (=2P), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 90L, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12687599
  • Hersteller:12868103
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 338.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 366.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
2.2 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2885 rpm
Lastmoment
7.29 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
90L
Wirkungsgrad bei 50% Last
83 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
85.9 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
85.9 %
Wellendurchmesser
24 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
200 mm
Material
Grauguss
Gewicht
25 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör

CHF 64.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 63.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Klemmenkasten, 2xM25 W22, 90/100, 6002

  • ERIKS:12395096
  • Manufacturer:11318894

CHF 34.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, Kunststoff, W22, 80, 4/6/8P&90, 2/4P KU

  • ERIKS:12395038
  • Manufacturer:10016820

CHF 3.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027