Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 2,2 kW, 3000 U/min, (=2P), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 90L, Gusseisen

  • ERIKS:12687055
  • Hersteller:12862430
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 297.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 321.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
2.2 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
2
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
90L
Wirkungsgrad bei 50% Last
85.5 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
86 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
86.3 %
Wellendurchmesser
24 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
200 mm
Material
Grauguss
Gewicht
25 kg
PTC Thermistor
Nein
Ersatzteile & Zubehör

CHF 64.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, Kunststoff, W22, 80, 4/6/8P&90, 2/4P KU

  • ERIKS:12395038
  • Manufacturer:10016820

CHF 3.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Schutzdach W22, 90 RAL6002

  • ERIKS:12395117
  • Manufacturer:10794800

CHF 36.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 80, 4/6/8P&90, 2/4P AL, Aluminium

  • ERIKS:12395078
  • Manufacturer:10016825

CHF 35.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027