CHF 911.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 984.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22Xtb |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 2.2 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 2 |
Lastdrehzahl | 2865 rpm |
Lastmoment | 7.332 Nm |
ATEX Zone | Zone 21 |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 90L |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 85.5 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 86 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 86.3 % |
Material | Grauguss |
PTC Thermistor | Ja |