Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 2,2 kW, 3000 U/min, (=2P), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 90L, Gusseisen

  • ERIKS:12687056
  • Hersteller:2,2KW-2P-B35T-IE3-24-W22-90L
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 297.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 321.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
2.2 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
2
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
90L
Wirkungsgrad bei 50% Last
85.5 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
86 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
86.3 %
Wellendurchmesser
24 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
200 mm
Material
Grauguss
Gewicht
25 kg
PTC Thermistor
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Lüfter, W22, 80, 4/6/8P&90, 2/4P GY, Gusseisen

  • ERIKS:12395058
  • Manufacturer:10665517

CHF 94.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Klemmenplatte M4 W22, 63/71/80/90/100

  • ERIKS:12395104
  • Manufacturer:10016977

CHF 11.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 80, 4/6/8P&90, 2/4P AL, Aluminium

  • ERIKS:12395078
  • Manufacturer:10016825

CHF 35.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 64.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027