Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 2,2 kW, 3000 U/min, (=2p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 90S/L, PTC-Sensoren, Aluminium

  • ERIKS:12767355
  • Hersteller:M2.22FF90A3AIE3TF-WEG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 288.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 311.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
2.2 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2870 rpm
Lastmoment
0.75 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
90S/L
Wirkungsgrad bei 50% Last
86 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
86.5 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
86.3 %
Wellendurchmesser
24 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
200 mm
Material
Aluminium
Gewicht
22 kg
PTC Thermistor
Ja