Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 2,2 kW, 1500 U/min, (=4p), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W21, IEC 100L, PTC-Sensoren, Aluminium

  • ERIKS:13411135
  • Hersteller:M2.24FL100A3BIE3TF-WEG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 350.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 379.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21