CHF 383.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 414.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 2.2 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 4 |
Lastdrehzahl | 1435 rpm |
Lastmoment | 14.6 Nm |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 100L |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 86.5 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 87 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 87 % |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 31.5 kg |
PTC Thermistor | Ja |