Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 2,2 kW, 1500 U/min, (=4p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 100L, PTC-Sensoren, Aluminium

  • ERIKS:12767440
  • Hersteller:M2.24FF100A3AIE3TF-WEG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 350.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 379.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
2.2 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1435 rpm
Lastmoment
1.49 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
100L
Wirkungsgrad bei 50% Last
85 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
86.5 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
86.7 %
Wellendurchmesser
28 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
250 mm
Material
Aluminium
Gewicht
32.4 kg
PTC Thermistor
Ja