CHF 359.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 388.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W21 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 2.2 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B34BT |
Anzahl Pole | 4 |
Lastdrehzahl | 1435 rpm |
Lastmoment | 1.49 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 100L |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 85 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 86.5 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 86.7 % |
Material | Aluminium |
Gewicht | 32.4 kg |
PTC Thermistor | Ja |