CHF 500.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 540.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 2.2 kW |
Geschwindigkeit | 1000 rpm |
Montage | B5 |
Anzahl Pole | 6 |
Lastdrehzahl | 960 rpm |
Lastmoment | 21.9 Nm |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 112M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 83 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 84.5 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 84.5 % |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 250 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 46 kg |
PTC Thermistor | Ja |
CHF 14.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 279.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 302.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 71.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 9.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027