CHF 431.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 465.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W21 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 2.2 kW |
Geschwindigkeit | 1000 rpm |
Montage | B5 |
Anzahl Pole | 6 |
Lastdrehzahl | 950 rpm |
Lastmoment | 22.113 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 112M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 83 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 84.5 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 84.5 % |
Material | Aluminium |
Gewicht | 45 kg |
PTC Thermistor | Nein |