Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 2,2 kW, 1000 U/min, (=6p), B34T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 112M, Gusseisen

  • ERIKS:12695070
  • Hersteller:2,2KW-6P-B34T-IE3-24-W22-112M
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 437.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 472.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
2.2 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B34A
Anzahl Pole
6
Lastdrehzahl
960 rpm
Lastmoment
21.9 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
112M
Wirkungsgrad bei 50% Last
83 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
84.5 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
84.5 %
Wellendurchmesser
28 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
160 mm
Material
Grauguss
Gewicht
46 kg
PTC Thermistor
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Klemmenplatte M5 W22, 112/132

  • ERIKS:12395105
  • Manufacturer:10156583

CHF 14.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 112, 6/8P AL, Aluminium

  • ERIKS:12395082
  • Manufacturer:10016924

CHF 71.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Motorflansch, Flansch B5, FF215, OK, W22, 112, B

  • ERIKS:12362805
  • Manufacturer:12362805

CHF 91.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Schutzdach W22, 112 RAL6002

  • ERIKS:12395119
  • Manufacturer:10223293

CHF 51.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027