Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 185 kW, 750 U/min, (=8P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 355M/L, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12687565
  • Hersteller:12863258
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24'301.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 26'270.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
185 kW
Geschwindigkeit
750 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
8
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
355M/L
Wirkungsgrad bei 50% Last
94.2 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
94.7 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
94.7 %
Wellendurchmesser
100 mm
Material
Grauguss
Gewicht
1819 kg
PTC Thermistor
Ja