Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 18,5 kW, 750 U/min, (=8p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 225S/M, Gusseisen

  • ERIKS:13192533
  • Hersteller:12430876
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'850.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'405.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22Xdb
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
18.5 kW
Geschwindigkeit
750 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
8
Lastdrehzahl
735 rpm
Lastmoment
240.344 Nm
ATEX Zone
Zone 1
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
225S/M
Wirkungsgrad bei 50% Last
89.8 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
90.3 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
90.3 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja