Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 18,5 kW, 3000 U/min, (=2p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xtb, IEC 160L, Gusseisen

  • ERIKS:12996478
  • Hersteller:12861734
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'472.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'753.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22Xtb
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
18.5 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2945 rpm
Lastmoment
59.984 Nm
ATEX Zone
Zone 21
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
160L
Wirkungsgrad bei 50% Last
91.5 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
92.3 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
92.6 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja