CHF 1'386.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'498.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 18.5 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 2 |
Lastdrehzahl | 2945 rpm |
Lastmoment | 59.984 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 160L |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 91.5 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 92.3 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 92.6 % |
Wellendurchmesser | 42 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 135 kg |
PTC Thermistor | Ja |