CHF 1'730.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'870.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 18.5 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B5 |
Anzahl Pole | 4 |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 180M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 92.2 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 92.8 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 92.8 % |
Wellendurchmesser | 48 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 350 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 168 kg |
PTC Thermistor | Ja |
CHF 71.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 5.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 112.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 121.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 260.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 281.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027