Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 18,5 kW, 1500 U/min, (=4P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 160L, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:13632475
  • Hersteller:14054136
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'403.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'517.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
18.5 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
4
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
160L
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Nein