Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 18,5 kW, 1500 U/min, (=4P), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 180M, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12687261
  • Hersteller:12881781
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'871.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'022.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
18.5 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
4
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
180M
Wirkungsgrad bei 50% Last
92.2 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
92.8 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
92.8 %
Wellendurchmesser
48 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
350 mm
Material
Grauguss
Gewicht
168 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Lüfter, W22, 180, 2/4P AL, Aluminium

  • ERIKS:12395086
  • Manufacturer:10016929

CHF 71.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, Kunststoff, W22, 180, 2/4P KU

  • ERIKS:12395047
  • Manufacturer:10016919

CHF 5.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 260.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 281.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 180, 2/4P GY, Gusseisen

  • ERIKS:12395066
  • Manufacturer:11250688

CHF 112.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027