CHF 1'912.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'067.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 18.5 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B35T |
Anzahl Pole | 4 |
Lastdrehzahl | 1476 rpm |
Lastmoment | 120 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 180M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 91.8 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 92.6 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 92.6 % |
Wellendurchmesser | 48 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 350 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 191 kg |
PTC Thermistor | Ja |