Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 18,5 kW, 1000 U/min, (=6P), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 200L, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12687402
  • Hersteller:18,5KW-6P-B35T-IE3-46-W22-200L
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'547.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'753.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
18.5 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
6
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
200L
Wirkungsgrad bei 50% Last
91 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
91.7 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
91.9 %
Wellendurchmesser
55 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
400 mm
Material
Grauguss
Gewicht
215 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Lüfter, W22, 200, 6/8P AL, Aluminium

  • ERIKS:12395089
  • Manufacturer:10016932

CHF 197.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 213.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, Kunststoff, W22, 200, 6/8P KU

  • ERIKS:12395050
  • Manufacturer:10016922

CHF 12.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 355.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 384.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 200, 6/8P GY, Gusseisen

  • ERIKS:12395069
  • Manufacturer:10632613

CHF 423.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 457.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027